Llave Allen, hexágono interior

Ref.: 071531 18
Ver todas las versiones

LLAVE ALLEN WURTH LARGA SW 2,5

Descripción

LLAVE ALLEN WURTH LARGA SW 2,5
Llave Allen, hexágono interior
Versión larga
  • Niquelada
  • Bordes delanteros achaflanados

Material

ST
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

2,5 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

115 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.500 g
Más Información

ISO

2936
Más Información

Dimensión de tramo corto

21 mm
Más Información

Normas

ISO 2936
Más Información

Catálogo General

07153118
Scroll to top