LLAVE VASO EN T SW 8X160 Mango en T Accionamiento hexagonal de 2 componentes Con empuñadura asimétrica de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia
Características ergonómicas óptimas
La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo
Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto
Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
Rapidez y precisión
La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
También evita que los dedos resbalen
Siempre listo cuando lo necesite
El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
Mayor resistencia a la corrosión
La hoja de la llave de vaso cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Versátil
La llave de vaso con agujero interior es extremadamente versátil y especialmente adecuada para vástagos roscados salientes
Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios
https://www.wurth.es/llave-allen-t-hexagonal-8x16006131118LLAVE VASO EN T SW 8X160LLAVE VASO EN T SW 8X160<br>Mango en T Accionamiento hexagonal de 2 componentes<br>Con empuñadura asimétrica de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia<br><p class="level1">Características ergonómicas óptimas</p><ul><li>La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente</li><li>El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo</li></ul><P></P><p class="level1">Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto</p><ul><li>Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado</li></ul><P></P><p class="level1">Rapidez y precisión</p><ul><li>La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo</li><li>También evita que los dedos resbalen</li></ul><P></P><p class="level1">Siempre listo cuando lo necesite</p><ul><li>El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared</li></ul><P></P><p class="level1">Mayor resistencia a la corrosión</p><ul><li>La hoja de la llave de vaso cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión</li></ul><P></P><p class="level1">Versátil</p><ul><li>La llave de vaso con agujero interior es extremadamente versátil y especialmente adecuada para vástagos roscados salientes</li></ul><br><P>Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/571795737.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/571795737.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, mango en T/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, mango en T/Destorn. c. mango en T, cabeza hexagonal2024-03-01T03:15:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!