Mango en T Accionamiento hexagonal de 2 componentes

Ref.: 0613111120
Ver todas las versiones
LLAVE VASO EN T SW 12X265
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE VASO EN T SW 12X265
Mango en T Accionamiento hexagonal de 2 componentes
Con empuñadura asimétrica de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia

Características ergonómicas óptimas

  • La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
  • El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo

Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto

  • Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado

Rapidez y precisión

  • La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
  • También evita que los dedos resbalen

Siempre listo cuando lo necesite

  • El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared

Mayor resistencia a la corrosión

  • La hoja de la llave de vaso cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión

Versátil

  • La llave de vaso con agujero interior es extremadamente versátil y especialmente adecuada para vástagos roscados salientes

Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios

Longitud de hoja

195 mm
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud del mango

0
Más Información

Tipo de punta

Hexágono
Más Información

Longitud

265 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

16.8 mm
Más Información

Anchura

93 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

DIN

475-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

185.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

23.5 mm
Más Información

Normas

DIN 475-2
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0613111120

Ficha Técnica

599447785.pdf
Scroll to top