Material |
ST |
Superficie |
Niquelado brillante |
Tamaño de la punta |
3/32 pulgadas |
Dimensión de tramo largo |
58 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.500 g |
Dimensión de tramo corto |
20 mm |
Catálogo General |
071531127 |