Llave Allen

Ref.: 071531137
Ver todas las versiones
LLAVE ALLEN, SW 11/32"

Descripción

LLAVE ALLEN, SW 11/32"
Llave Allen
Hexágono interior, tamaños en pulgadas, versión corta
  • Varilla hexagonal
  • Niquelado brillante
  • Filos delanteros biselados

Material

ST
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

11/32 pulgadas
Más Información

Dimensión de tramo largo

114 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.900 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

47 mm
Más Información
Scroll to top