Llave Allen en T

Ref.: 061313303
Ver todas las versiones
LLAVE ALLEN EN T HEX SW3X200MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ALLEN EN T HEX SW3X200MM
Llave Allen en T
Con punta lateral
  • Varilla: Varilla hexagonal con punta lateral y cromado mate
  • Punta: Tamaño similar a DIN 911

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud de la punta lateral del destornillador

13 mm
Más Información

Longitud del mango

82 mm
Más Información

Longitud

227 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

8 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

27 mm
Más Información

Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta l

27 x 82 x 13 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061313303

Ficha Técnica

32408665.pdf
Scroll to top