Llave Allen en T con cabeza de bola

Ref.: 061313008
Ver todas las versiones
LLAVE ALLEN EN T CAB BOLA SW8X150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ALLEN EN T CAB BOLA SW8X150MM
Llave Allen en T con cabeza de bola
Punta lateral
  • Varilla: Varilla hexagonal con punta lateral y cromado mate
  • Acogida: Tamaño similar a DIN 911
  • Cabeza de bola para atornillar en ángulos de hasta 25°
  • Black Point

Longitud de hoja

150 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud de la punta lateral del destornillador

17 mm
Más Información

Longitud del mango

105 mm
Más Información

Longitud

185 mm
Más Información

Tamaño de la punta

8 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

6 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta l

35 x 105 x 17 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061313008

Ficha Técnica

32408665.pdf
Scroll to top