Llave de hexágono interior

Ref.: 071531146
Ver todas las versiones
LLAVE-ALLEN-C/CABEZA-DE-BOLA-1,5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-ALLEN-C/CABEZA-DE-BOLA-1,5MM
Llave de hexágono interior
Punta redonda
  • Para usar en ángulos de hasta 30°
  • Perfil largo

Material

CR-V-ST endurecido
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diseño

Versión larga
Más Información

Tamaño de la punta

1,5 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

90 mm
Más Información

Ángulo de inclinación máximo

30 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

156.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

14 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071531146

Ficha Técnica

32408675.pdf

Ficha Técnica

32408678.pdf
Scroll to top