Superficie |
VCR |
Tipo de punta |
Hexágono interior |
Longitud |
233 mm |
Diseño |
Con anillo de sujeción |
Tamaño de la punta |
8 mm |
Dimensión de tramo largo |
198 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
99.000 g |
Dimensión de tramo corto |
35 mm |
Catálogo General |
07155008 |
Ficha Técnica |
32408678.pdf |