Llave Allen, cabeza de bola

Ref.: 071550 05
Ver todas las versiones
LLAVE ALLEN CAB.BOLA ANILLO 5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ALLEN CAB.BOLA ANILLO 5MM
Llave Allen, cabeza de bola
  • Permite colocar tornillos de manera fácil y firme
  • El anillo de seguridad mantiene sujetos el hexágono y la herramienta
  • Facilita al máximo la retirada de llaves gracias a su funcionamiento mecánico
  • Atornillado en zonas de difícil acceso en ángulos de hasta 25°

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

185 mm
Más Información

Diseño

Con anillo de sujeción
Más Información

Tamaño de la punta

5 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

158 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

27 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07155005

Ficha Técnica

32408678.pdf
Scroll to top