Llave Allen, cabeza de bola

Ref.: 071550 10
Ver todas las versiones
LLAVE ALLEN CAB.BOLA ANILLO 10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ALLEN CAB.BOLA ANILLO 10MM
Llave Allen, cabeza de bola
  • Permite colocar tornillos de manera fácil y firme
  • El anillo de seguridad mantiene sujetos el hexágono y la herramienta
  • Facilita al máximo la retirada de llaves gracias a su funcionamiento mecánico
  • Atornillado en zonas de difícil acceso en ángulos de hasta 25°

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

261 mm
Más Información

Diseño

Con anillo de sujeción
Más Información

Tamaño de la punta

10 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

221 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

174.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

40 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07155010

Ficha Técnica

32408678.pdf
Scroll to top