Llave ajustable de VDE

Ref.: 0715002710
Ver todas las versiones
LLAVE-AJUSTABLE-VDE-ADJ-260MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-AJUSTABLE-VDE-ADJ-260MM
Llave ajustable de VDE
Llave ajustable aislada para trabajar en piezas con tensión

Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1.000 voltios (CA) y hasta 1.500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Aislamiento VDE
Más Información

Ancho de llave máximo

32 mm
Más Información

Longitud del mango

157 mm
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Dimensión externa de la cabeza de llave

71 mm
Más Información

Ancho de llave mínimo

0 mm
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

495.000 g
Más Información

Normas

EN 60900
Más Información

Ancho de llave mínimo/máximo

0-32 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715002710

Ficha Técnica

552168400.pdf
Scroll to top