Llave Allen TX larga

Ref.: 071539 108
Ver todas las versiones

LLAVE-ACODADA-TX-LARGA-TX8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-ACODADA-TX-LARGA-TX8
Llave Allen TX larga
Con muelle de sujeción

Muelle de sujeción

  • La función de retención mantiene todos los tornillos TX en la ubicación correspondiente sin necesidad de imán

Para montar y apretar tornillos TX en lugares de difícil acceso.


Anchos de llave/TX 5, 6 y 7 mm sin muelle de sujeción

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

101 mm
Más Información

Diseño

Versión larga con muelle de retención
Más Información

Tamaño de la punta

TX8
Más Información

Dimensión de tramo largo

101 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

20 mm
Más Información

Catálogo General

071539108

Ficha Técnica

32408680.pdf
Scroll to top