Llave Allen TX larga

Ref.: 071539 125
Ver todas las versiones

LLAVE-ACODADA-TX-LARGA-TX25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-ACODADA-TX-LARGA-TX25
Llave Allen TX larga
Con muelle de sujeción

Muelle de sujeción

  • La función de retención mantiene todos los tornillos TX en la ubicación correspondiente sin necesidad de imán

Para montar y apretar tornillos TX en lugares de difícil acceso.


Anchos de llave/TX 5, 6 y 7 mm sin muelle de sujeción

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

163 mm
Más Información

Diseño

Versión larga con muelle de retención
Más Información

Tamaño de la punta

TX25
Más Información

Dimensión de tramo largo

163 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

33 mm
Más Información

Catálogo General

071539125

Ficha Técnica

32408680.pdf
Scroll to top