Llave para armario de distribución universal 12 en 1

Ref.: 071516 29
Ver todas las versiones
LLAVE-ACCESORIO-AY-KEY-ELCAB-12IN1

Descripción

LLAVE-ACCESORIO-AY-KEY-ELCAB-12IN1
Llave para armario de distribución universal 12 en 1
La clásica llave para armario de distribución, pero con aún más perfiles. Incluye cadena, adaptador y punta reversible PH2/plana de 1,0 × 7 mm.
  • La nueva generación de llaves para armarios de distribución es capaz de abarcar hasta 12 sistemas de cierre

Perfiles

  • Cuadradillo exterior:5, 6, 7 y 8 mm
  • Triángulo exterior:7, 8 y 9 mm
  • Hexágono interior: 1/4 pulg. y 7 mm
  • De dos aletas: 3, 4 y 5 mm

Por ejemplo, para todos los sistemas de cierre habitual en aplicaciones de ingeniería eléctrica, sistemas de suministro de gas y agua, tecnología de aire acondicionado y ventilación, industria, profesionales independientes, etc.

Material

Fundición de zinc/aluminio
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Peso

73 g
Más Información

Código del sistema armonizado

83017000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.000 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

65 x 65 x 18 mm
Más Información

Longitud x anchura

65 x 65 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07151629
Scroll to top