Llave para filtro de aceite Caterpillar de 1/2 pulg.

Ref.: 1952001439
Ver todas las versiones
LLAVE 1/2" FILTRO ACEITE 130-143MM

Descripción

LLAVE 1/2" FILTRO ACEITE 130-143MM
Llave para filtro de aceite Caterpillar de 1/2 pulg.
Para desmontar y montar filtros de aceite de máquinas Caterpillar.

Anchura máxima de fijación

143 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Anchura de la banda

37.50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

130 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

130-143 mm
Más Información
Scroll to top