Referencia | Descripción | Ud |
---|---|---|
5771001204961 1 | LLANA DE TEJADOR L140MM | 1 uds. |
5771001204961 10 | LLANA DE TEJADOR L140MM | 10 uds. |
UNSPSC 60801 | 27111607 |
UNSPSC 9.0501 | 27111607 |
Espesor de material | 0.8 mm |
Anchura de la hoja | 50 mm |
Longitud de la hoja | 140 mm |
LLANA DE TEJADOR L140MM | |
Ficha técnica | 15 02 0095.pdf |
---|