Líquido descalcificador

Ref.: 089235 001
Ver todas las versiones
LIQUIDO DESINCRUSTANTE 1KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIQUIDO DESINCRUSTANTE 1KG
Líquido descalcificador
Para la descalcificación de bombas
  • Producto no corrosivo ni fumigante con un contenido de más del 90 % de tensioactivos biodegradables

Diluya el líquido con agua en una proporción de 1:3 a 1:6, dependiendo de la consistencia y la cantidad de los depósitos calcáreos. Se pueden realizar hasta cuatro operaciones de descalcificación con solo 500 ml de descalcificador diluido con 1500 ml de agua



Ver fichas de datos y páginas de catálogo del art.0893780115


Puede eliminar los compuestos de cal, carbonatos y silicatos de sistemas de calefacción, intercambiadores de calor o sistemas de refrigeración con elementos de cobre, hierro o acero


El líquido descalcificador no es apto para tuberías de zinc, acero inoxidable, estaño, aluminio y aleaciones ligeras

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089235001

Ficha Técnica

32405901.pdf
Scroll to top