Pasta de estañado

Ref.: 0987035901
Ver todas las versiones
DECAPANTE-LIQUIDO-PARA-ESTANO-300GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DECAPANTE-LIQUIDO-PARA-ESTANO-300GR
Pasta de estañado
  • 25 % de estaño + 75 % de plomo + fundente
  • Para estañar superficies y recipientes
  • Producto listo para su uso

Mezclar bien el producto antes de su uso. Aplicar una capa fina a la superficie que vaya a estañarse y calentar con la llama

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Punto intermitente mínimo

200 °C
Más Información

Base química

Cloruro de zinc
Más Información

Contenido

250 cm³
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

300 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.3 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, si
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0987035901

Ficha Técnica

32407749.pdf

Hoja de datos de seguridad

05019006.PDF
Scroll to top