Linterna LED de alta potencia WTZ5

Ref.: 0827806905
Ver todas las versiones
LINTERNA LED POCKET WTZ5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA LED POCKET WTZ5
Linterna LED de alta potencia WTZ5
Con 420 lúmenes, enfoque por torsión: geometría de lente de vanguardia para obtener la máxima calidad de luz
  • Tres modos de iluminación: alta potencia (420 lúmenes), potencia media (200 lúmenes) y baja potencia (40 lúmenes)
  • Geometría de lente de vanguardia para obtener la máxima calidad de luz
  • Enfoque ajustable (enfoque por torsión) - haz amplio y foco.
  • Elevado grado de protección
  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
  • Superficie antideslizante
  • Interruptor delantero

  • Incluye: WTZ5, presilla de transporte, clip de retención y bolsa para cinturón

2 parpadeos de las luces indican que es necesario cambiar las pilas de la luz.


  • Para uso en interiores y exteriores

  • Adecuada para inspecciones visuales locales conforme a DIN EN 13018

  • Pilas no incluidas

  • Apto para pilas de NiMH

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Superficie

Negro anodizado
Más Información

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Longitud

128.3 mm
Más Información

Flujo luminoso máximo

420 lm
Más Información

Enfoque ajustable

Sí
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

4 Uds
Más Información

Categoría

I
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA; LR03; AM4
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Peso del producto (por artículo)

151.000 g
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

Alcance de iluminación mín.

70 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

250 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

40 lm
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

70 / 250 m
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

40 / 420 lm
Más Información

Longitud x anchura x altura

128,3 x 36 x 36 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0827806905

Ficha Técnica

139614916.pdf

Manual instrucciones

Y12025072202000082786512d4a44f9c
Scroll to top