Linterna LED de alta potencia WTZ2

Ref.: 0827806902
Ver todas las versiones
LINTERNA-LED-2XAAA-140LUMEN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA-LED-2XAAA-140LUMEN
Linterna LED de alta potencia WTZ2
Con 140 lúmenes, enfoque por torsión: lámpara de inspección clásica con la máxima calidad de luz
  • Tres modos de iluminación: alta potencia (140 lúmenes), potencia media (60 lúmenes) y baja potencia (20 lúmenes)
  • Geometría de lente de vanguardia para obtener la máxima calidad de luz
  • Enfoque ajustable (enfoque por torsión) - haz amplio y foco.
  • Elevado grado de protección
  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
  • Superficie antideslizante
  • Interruptor trasero

  • Incluye: WTZ2, presilla de transporte, clip de retención

2 parpadeos de las luces indican que es necesario cambiar las pilas de la luz.


Para uso en interiores y exteriores.


  • Pilas no incluidas

  • Apto para pilas de NiMH

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Superficie

Negro anodizado
Más Información

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Longitud

141 mm
Más Información

Flujo luminoso máximo

140 lm
Más Información

Enfoque ajustable

Sí
Más Información

Anchura

15.4 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Categoría

I
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA; LR03; AM4
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.500 g
Más Información

Altura

15.4 mm
Más Información

Alcance de iluminación mín.

25 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

60 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

20 lm
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

25 / 60 m
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

20 / 140 lm
Más Información

Longitud x anchura x altura

141 x 15,4 x 15,4 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0827806902

Ficha Técnica

121427405.pdf

Manual instrucciones

Y12025072202000076450218d4a44f9c
Scroll to top