Sistema de sujeción horizontal temporal

Ref.: 0899032960
Ver todas las versiones
LINEA-DE-VIDA-MOVIL-20M-EN795-B
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINEA-DE-VIDA-MOVIL-20M-EN795-B
Sistema de sujeción horizontal temporal
Óptima libertad de movimiento en posiciones horizontales

Correa de cinturón con carraca, longitud: 20 m

Certificación para 2 personas

La entrega incluye:

  • 2 ganchos de resorte giratorios
  • 2 eslingas de correa
  • Bolsa de transporte y almacenamiento

Para establecer un punto de anclaje horizontal temporal.


Producto apto para 2 personas como máximo

Material

Poliéster
Más Información

Longitud (correa de cinturón con carraca para puntas)

20 m
Más Información

Periodo de uso

120 mes
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Estándar EN

795-B
Más Información

Código del sistema armonizado

63079010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3628.000 g
Más Información

Altura

64.400 mm
Más Información

Normas

EN 795-B
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899032960

Ficha Técnica

32410661.pdf

Manual instrucciones

Y1202402200200001106647027ee46a2

Declaración de conformidad EN

Y1201904050200002893730340c748bb
Scroll to top