Limpiavelas náutico

Ref.: 0893117771
Ver todas las versiones
LIMPIAVELAS NAUTICO 1 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIAVELAS NAUTICO 1 L
Limpiavelas náutico
Limpiador para velas de embarcación, banderolas, fundas y toldos.

Características:

  • Desengrasante con carácter alcalino.
  • No agresivo.
  • Exento de disolventes.
  • Acción anti-moho.
  • Color verde.
  • Pulverizador de 1 litro.

Ventajas:

  • Desprende la grasa prácticamente sin frotar, aplicando una presión suficiente de agua en la fase posterior de aclarado.
  • Apto para desengrasado y limpieza de cualquier superficie del velamen de las embarcaciones.
  • No ataca fibras ni costuras.
  • No amarillea.

Beneficios:

  • Ahorro de tiempo y fácil aplicación.
  • Aplicable también con hidrolimpiadora.


Por pulverización, frotación, inmersión, baldeo, etc. Aplicar el producto y dejar actuar aproximadamente 5 minutos. Si fuera necesario, aplicar frotación. Aclarar con abundante agua a presión. Se puede usar desde puro hasta diluido en 10 ó 20 partes de agua.


Limpia velas, fundas y toldos. Disuelve grasas, aceites minerales, vegetales y suciedad en general. Para el desengrasado de textiles, poliamidas, poliésteres, y fibras en general. Extraordinario rendimiento en múltiples aplicaciones.

Base química

Tensoactivos
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Verde
Más Información

Peso del contenido

1150 g
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1.15 g/ml
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

8,0-9,0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1550.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,15 g/ml / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

8,0-9,0 / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893117771

Ficha Técnica

571002304.pdf

Hoja de datos de seguridad

05163273.PDF
Scroll to top