Limpiaparabrisas anti insectos

Ref.: 0892332081
Ver todas las versiones
LIMPIAPARABRISAS ANTI-INSECTOS 1L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIAPARABRISAS ANTI-INSECTOS 1L
Limpiaparabrisas anti insectos
Para depósitos de limpiaparabrisas en automóviles, camiones, vehículos industriales y autobuses

Características

  • Gran eficacia en la limpieza del parabrisas del vehículo.
  • Gran capacidad de limpieza en materiales orgánicos como mosquitos, moscas, mariposas, excremento de pájaros, etc.
  • Proporciona una excelente visibilidad durante la conducción.
  • Producto listo al uso. No es necesario diluirlo con agua ya que pierde la eficacia del detergente.
  • No contiene anticongelante en su formulación lo que hace que sea un producto específico para el verano.

Ventajas

  • No deteriora los rociadores del vehículo gracias a su formulación antical.
  • No ataca gomas ni pintura.

Beneficios

  • No es necesario aplicar ningún producto adicional para eliminar la metería orgánica del mosquito.

Base química

Agua destilada
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del contenido

1000 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.985 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1050.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,985 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892332081

Ficha Técnica

673022465.pdf

Hoja de datos de seguridad

05207437.PDF
Scroll to top