Limpiador de parabrisas

Ref.: 0892332601
Ver todas las versiones
LIMPIAPARABRISAS -20º RAINOFF 1L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIAPARABRISAS -20º RAINOFF 1L
Limpiador de parabrisas
Limpiador de parabrisas con efecto hidrofóbico y protección contra heladas
  • Las gotas de lluvia se deslizan por el parabrisas
  • Mejora la visibilidad y hace que sea más fácil limpiar el parabrisas
  • Protección media contra heladas (-20 °C)
  • Fácil de usar
  • Envase

Eche el producto directamente en el depósito del lavaparabrisas. Aplique directamente sobre el parabrisas el producto sin diluir.


Automoción, transporte de mercancías

Base química

Etanol
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del contenido

953 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.93 g/cm³
Más Información

Anticongelante máximo

-20 °C
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

5,5-7
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1155.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,93 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

5,5-7 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 25°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892332601

Ficha Técnica

641062355.pdf

Hoja de datos de seguridad

05133125.PDF
Scroll to top