Limpiador de salpicaderos

Ref.: 089022205
Ver todas las versiones
LIMPIADOR-SALPICADEROS-CONCENTRADO-5L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-SALPICADEROS-CONCENTRADO-5L
Limpiador de salpicaderos
Limpia en profundidad todo tipo de plásticos, acabado sin brillo.
  • Olor agradable.
  • PH 12 en estado concentrado.
  • Libre de AOX y siliconas.
  • No contiene fosfatos

Excelentes propiedades de limpieza

  • Requiere menor tiempo para tratar todo el interior del vehículo.
  • Apto para utilizar en todos los plásticos interiores de los vehículos.
  • Excelente poder de limpieza incluso con mucha suciedad y plásticos claros.

Efecto renovador.

Reaviva los colores.

Propiedades antiestáticas.

Previene de la atracción del polvo.


Diluir el producto de 1:5 a 1:10 según el tipo de suciedad.


Para limpiar profundamente los interiores de vehículos, vehículos industriales y autobuses. Para salpicaderos, interiores de puerta, plásticos y gomas.


No aplicar el producto en los cristales. Ventilar el interior del vehículo después de haber utilizado el producto. No aplicar el producto sobre plásticos calientes o bajo la exposición del sol.

Biodegradable

Sí
Más Información

Olor/fragancia

Mandarina
Más Información

Punto intermitente mínimo

55 °C
Más Información

Base química

Tensioactivo acuoso y alcalino
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de -10°C a 50°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

6 kg
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Valor de pH

9
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,2 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / de -10°C a 50°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089022205

Ficha Técnica

32405875.pdf

Hoja de datos de seguridad

05257077.PDF

Y12023020202000006755178746a41bd
Scroll to top