Cuidado del salpicadero

Ref.: 08934731
Ver todas las versiones
LIMPIADOR-PROTECT-SALPICADEROS-500ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-PROTECT-SALPICADEROS-500ML
Cuidado del salpicadero
Cuidado de interiores de plástico dejando un aroma afrutado

Las ceras de carnaúba de alta calidad junto con el aceite de jojoba proporcionan un cuidado óptimo

  • Reaviva los colores y les da un brillo satinado
  • Los plásticos mantienen su elasticidad. Elimina los chirridos y crujidos
  • Aspecto cuidado y sin signos de desgaste (como si se tratara de un vehículo nuevo)

No daña los materiales

No daña los puntos de rotura predeterminados del airbag (copiloto).

Proporciona una protección duradera contra las influencias del medio ambiente

  • Protege contra el paso del tiempo y evita que el material se vuelva quebradizo
  • No blanquea el salpicadero

Propiedades antiestáticas

Previene la acumulación de polvo continua

No contiene fosfatos ni disolventes orgánicos.

Separación rápida en aguas residuales según la prueba de la norma ecológica alemana B 5105.

Biodegradabilidad del> 95 %

Sin AOX ni silicona


Se recomienda limpiar previamente la superficie con Active Clean. Pulverice el producto de cuidado de salpicadero en un paño limpio y seco, y aplíquelo en las piezas que vaya a tratar. Protege de las heladas.


No contiene fosfatos ni disolventes orgánicos; está libre de AOX, es biodegradable a >95 %; valor de pH: aprox. 5,5; libre de silicona

Biodegradable

Sí
Más Información

Olor/fragancia

Afrutado
Más Información

Base química

Emulsión de cera con base acuosa
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Botella de spray
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Beige
Más Información

Peso del contenido

498.25 g
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.992 g/cm³
Más Información

Valor de pH

5,7
Más Información

Código del sistema armonizado

34029090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

565.334 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,992 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08934731

Ficha Técnica

32405878.pdf

Hoja de datos de seguridad

05163187.PDF
Scroll to top