Limpiador de taller BMF

Ref.: 0893118255
Ver todas las versiones

LIMPIADOR UNIVERSAL BMF, 1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR UNIVERSAL BMF, 1L
Limpiador de taller BMF
Limpiador respetuoso con el medioambiente para talleres, maquinaria y vehículos
  • Sin fosfatos, disolventes ni sustancias corrosivas
  • Se puede utilizar con equipos mecánicos, a mano y en dispositivos de alta presión
  • Ofrece una excelente potencia para eliminar grasas, pero sigue siendo suave y delicado con los materiales
  • No provoca daños en pintura, goma ni plásticos
  • Valor de pH: 9,4
  • Sin silicona
  • Sin AOX

Diluya el producto con agua, luego aplíquelo en el área sucia. Deje que actúe un poco de tiempo, luego retire con un paño o enjuague con agua.


El agua caliente refuerza el efecto de limpieza.


Concentración para aplicación: manual 3-50 %; dispositivo de alta presión 3-5 %; máquinas de limpieza de suelos 3-10 %.


Para limpiar todas las superficies resistentes al agua.

Base química

Tensioactivo alcalino
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo brillante
Más Información

Peso del contenido

1040 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.04 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1092 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,04 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 40 °C
Más Información

Catálogo General

0893118255

Ficha Técnica

657884798.pdf

Hoja de datos de seguridad

04988664.PDF
Scroll to top