Olor/fragancia |
Aceitoso |
Punto intermitente mínimo |
200 °C |
Contenido |
150 ml |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Marrón |
Peso del contenido |
173 g |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
0.842 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
27101999000 |
Peso del producto (por artículo) |
184.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5861410150 |
Ficha Técnica |
32406152.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04123038.PDF |