Limpiador de radiadores

Ref.: 08931542
Ver todas las versiones
LIMPIADOR-SISTEMA-REFRIGERACION-1L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-SISTEMA-REFRIGERACION-1L
Limpiador de radiadores
Adecuado para todos los motores

Elimina la corrosión y los depósitos de residuos en el circuito de refrigeración

Mayor fiabilidad operativa gracias a un sistema de refrigeración limpio.

Neutraliza los residuos de cal

Protege el refrigerante nuevo de la contaminación por residuos de suciedad persistentes.

Compatible con anticongelante

Alcalino en el rango de pH de 9 a 11

Compatible con todos los materiales utilizados en la construcción de radiadores.

Elimina los depósitos en el circuito de refrigeración y limpia el sistema de refrigeración de elementos contaminantes. Por ejemplo, elimina los residuos de aceite causados por el daño a las culatas. El limpiador de radiadores también se puede usar como medida preventiva cuando se cambie el refrigerante.

Una cantidad de 250 ml es suficiente para 10 litros de agua de refrigeración. Una cantidad de 1000 ml es suficiente para 40 litros de agua de refrigeración.


Añada el contenido del bote al agua de refrigeración. Abra las válvulas del calefactor. Deje el motor en marcha a la temperatura de funcionamiento durante 30 minutos aproximadamente. Los depósitos desprendidos por el limpiador de radiadores deberán eliminarse con agua. El proceso de lavado puede realizarse sin tener que desmontar el termostato. Se recomienda sustituir las piezas que se hayan visto afectadas por la entrada de aceite, como el depósito de expansión y las mangueras de agua. Vuelva a llenar el sistema de refrigeración después de la limpieza, púrguelo y compruebe si presenta fugas.


Para corregir la pérdida de rendimiento en la refrigeración durante las reparaciones del radiador o los trabajos de mantenimiento en el sistema de refrigeración.


El limpiador no es adecuado para su uso durante el funcionamiento del vehículo.

Punto intermitente mínimo

90 °C
Más Información

Base química

Agua
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

1103 g
Más Información

Vida útil desde la producción

6 mes
Más Información

Densidad

1.112 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1182.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,112 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

6 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08931542

Ficha Técnica

32405847.pdf

Ficha Técnica

32406153.pdf

Hoja de datos de seguridad

04929120.PDF
Scroll to top