EC100

Ref.: 0893117138
Ver todas las versiones

LIMPIADOR RESIDUEFREE EC100-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR RESIDUEFREE EC100-500ML
EC100
Limpiador sin residuos
  • Limpiador de superficies ecológico, idóneo para la mayoría de superficies como vidrio, azulejos, superficies pintadas, plástico, madera, espejos, aluminio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero, goma y superficies cincadas
  • Elimina el polvo, las huellas dactilares, la contaminación leve por aceite y grasa, los marcadores, los residuos de pegamento recientes, etc.
  • Producto a base de agua. Sin símbolos de advertencia en la etiqueta
  • Alta actividad y bajo consumo: de 1 a 2 ml por pulverización
  • Puede utilizarse antes de pintar, pegar, etiquetar y recubrir, y a modo refrigerante sin residuos para serrar y perforar en aluminio
  • Secado rápido
  • Sin surfactantes
  • No deja ningún residuo
  • Producto listo para su uso. Fácil y seguro de usar: pulverizar y limpiar
  • Con licencia del NSF (A1)
  • Contenido de COV inferior al 20 por ciento

Rocíe sobre la superficie y limpie con un paño. Para aplicaciones en la industria alimentaria, la superficie debe enjuagarse con agua una vez limpia.


Industria alimentaria, talleres de automóviles y motocicletas, talleres de bicicletas, fabricación de automóviles, industria de mantenimiento general, procesamiento de metales, producción de azulejos, producción de goma, industria textil.


Compruebe la compatibilidad de los materiales antes del uso.

Biodegradable

86 %
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Agua
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Botella de spray
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

490 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones biodegradables

Condiciones de la OCDE
Más Información

Densidad

0.98 g/cm³
Más Información

Valor de pH

10,8
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Densidad/condiciones

0,98 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Biodegradable/condiciones

86 % / Condiciones de la OCDE
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

NSF

518940991.pdf

Catálogo General

0893117138

Ficha Técnica

419438933.pdf
Scroll to top