Limpiador de placas solares

Ref.: 0893117175
Ver todas las versiones

LIMPIADOR PLACAS SOLARES 750ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR PLACAS SOLARES 750ML
Limpiador de placas solares
Limpia y abrillanta en una sola aplicación.

Características

  • Fácil aplicación.
  • Secado rápido por si solo, sin dejar vetas ni marcas indeseadas.
  • Gran eficacia.
  • Biodegradable.
  • No agresividad para la piel.
  • No obstruye boquillas de los aspersores y/o equipos de limpieza.

Ventajas

  • No contiene componentes peligrosos.
  • Garantiza al 100% el rendimiento de la superfícide donde se aplica.
  • Augmenta el tiempo de vida útil de las superfícies.
  • No contaminante.

Se utiliza puro por aspersión.


Aplicar pulverizado en la superfície a tratar y dejarlo actuar de 1 a 5 minutos, dependiendo de la suciedad.


No es necesaria una limpieza mecánica por frotación. Aclarar después de aplicado el producto.


Seca por sí solo.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Tensioactivo acuoso y alcalino
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Contenedor

Botella de spray
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

1.01 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.006 g/ml
Más Información

Condiciones de valor de pH

en concentrado
Más Información

Valor de pH

10,0-11,0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.095 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,006 g/ml / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

10,0-11,0 / en concentrado
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / a temperatura ambiente
Más Información

Catálogo General

0893117175

Ficha Técnica

639801742.pdf

Hoja de datos de seguridad

04971817.PDF
Scroll to top