Sistema detector de grietas

Ref.: 089080012
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-PARA-SPRAY-PENETRANTE-500ML

Descripción

LIMPIADOR-PARA-SPRAY-PENETRANTE-500ML
Sistema detector de grietas
Sistema de detección de grietas para la detección de grietas superficiales rápido, sencillo y no destructivo.

El sistema de detección de grietas es un sistema especial de penetración de pintura que consta de tres componentes para la detección de grietas superficiales no destructivas.

Propiedades

  • El producto consta de un producto de limpieza, un producto penetrante y un producto revelador.
  • Este producto es sencillo y práctico de usar. Emplea una acción capilar para penetrar en grietas y poros.

Ventajas

  • Spray fácil de aplicar que hace que las grietas sean visibles a simple vista
  • Permite detectar e inspeccionar grietas, poros y defectos en soldaduras, forjados, molduras metálicas o de fundición de hierro, componentes, racores, herramientas, superficies y estructuras
  • Apto para tubos y tuberías, depósitos e intercambiadores de calor
  • Puede eliminarse con agua y disolvente
  • Cumple con las siguientes normas: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH
  • Procedimiento de prueba simple, rápido, preciso y rentable
  • Garantiza que los materiales soldados, forjados o fundidos que son difíciles de comprobar a simple vista no tengan grietas ni poros

Agite la lata enérgicamente durante al menos 30 segundos antes de utilizarla.


1. Aplique el limpiador (art. 0890 800 12) a la superficie en la que vaya a efectuarse la comprobación y espere a que se evapore.


2. Pulverice el penetrante rojo (art. 0890 800 10) en la superficie en la que vaya a efectuar la comprobación y espere entre 10 y 20 minutos (en función de la temperatura ambiente). El penetrante penetra en grietas y poros gracias a sus muy buenas propiedades de fluencia.


3. Elimine el exceso de penetrante con un paño que no suelte pelusa.


4. Aplique una fina capa de revelador (art. 0890 800 11) y déjelo actuar durante 5-10 minutos. Las grietas y los daños se mostrarán en forma de un intenso contraste en rojo y blanco.


Este sistema detección de grietas es apto para cordones de soldadura, metales colados, en la construcción naval, la fabricación de aeronaves, la fabricación de grúas, la ingeniería mecánica, la producción de vehículos, la fabricación de vehículos comerciales, la producción de aparatos y contenedores, etc.

Base química

Mezcla de nafta, disolvente, propelente
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

464.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 50 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top