Limpiador de ojos EYEWASH 250 ml

Ref.: 0899511805
Ver todas las versiones
LIMPIADOR DE OJOS EYEWASH 250ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR DE OJOS EYEWASH 250ML
Limpiador de ojos EYEWASH 250 ml
Producto sanitario de primeros auxilios
Solución de Cloruro de Sodio al 0,9% para lavado ocular.La lata contiene 250ml de limpiador de ojos.Caducidad: 3 años.

Cumple con la normativa de productos sanitarios


Para las lesiones causadas por astillas de metal, suciedad, polvo, ácidos y bases.


El tiempo previsto de pulverización es de como mínimo 13 minutos.

Tiempo de lavado recomendado

Cuerpos extraños (polvo, metales, suciedad): al menos 1 minuLesiones alcalinas: al menos 15 minutosÁcido: 3-5 minutos
Más Información

Base química

Solución de cloruro de sodio estéril (0,9 %)
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Color

IncoloroTransparente
Más Información

Peso del contenido

250 g
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

28530010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

295.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899511805

Ficha Técnica

32409991.pdf

Ficha Técnica

32410061.pdf

Hoja de datos de seguridad

05327712.PDF
Scroll to top