Limpiador de llantas Premium

Ref.: 0893476505
Ver todas las versiones
LIMPIADOR DE LLANTAS PREMIUM, 5 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR DE LLANTAS PREMIUM, 5 L
Limpiador de llantas Premium
Limpiador especial sin ácido para todas las llantas de acero y de aleación ligera

El cambio de color indica que el producto está actuando

Acabado fácil de limpiar

Reduce la adherencia del polvo de freno mediante la formación de una película protectora en la llanta.

Sin ácidos; potente concentración de aditivos

  • Protege la superficie de la llanta y los pernos de la rueda
  • Elimina incluso las partículas de oxidación superficial
  • Uso sencillo y económico

Bote de aerosol con aire puro como propulsor

  • Aplicación a 360°: Pulverizaciones en todas las posiciones
  • Acabado de pulverización perfecto

Sin gases inflamables ni propelentes dañinos

El producto no está mezclado con propelente

  • Vaciado casi completo
  • Óptima protección del producto

Seguro

  • No forma ninguna mezcla explosiva de vapor/aire
  • Si se aplica correctamente, no perjudica/daña los separadores de coalescencia

Pulverice las llantas por completo y uniformemente a corta distancia (aprox. 20 cm). Dejar en remojo durante 3-5 minutos, en función del grado de suciedad. El agente activo cambia de rojo a violeta mientras hace efecto. A continuación, aclare bien con un chorro a presión de agua o un limpiador de alta presión. Sobre todo con la suciedad incrustada, en superficies irregulares o en las esquinas, el efecto de limpieza se puede incrementar con el cepillo manual de llantas de Würth.


La combinación sin ácidos de agentes activos elimina incluso la suciedad más incrustada, como abrasiones de frenada firmemente adheridas, suciedad de la carretera, restos de aceite y de goma y partículas de óxido superficiales de las llantas de acero puro y de aleación ligera.


No se debe aplicar en las llantas calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. No deje secar. Protege de las heladas.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Biodegradable

Sí
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Base química

Mezcla de tensioactivos y compuestos complejos seleccionados
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Verde amarillento
Más Información

Peso del contenido

5.4 kg
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1.08 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

sin diluir
Más Información

Valor de pH

7,5
Más Información

Código del sistema armonizado

34021190900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5691.000 g
Más Información

Sin ácido fosfórico

Sí
Más Información

Densidad/condiciones

1,08 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

7,5 / sin diluir
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

639092041.pdf

Catálogo General

0893476505

Ficha Técnica

32405841.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

05174620.PDF
Scroll to top