LIMPIADOR-LLANTAS-ALUMINIO-500ML Limpiador de llantas de aluminio Limpiador ácido especial para llantas de aleación ligera
Contiene ácido fosfórico
Elimina incluso los depósitos de polvo de freno más persistentes, así como las salpicaduras de alquitrán y otros elementos contaminantes de difícil extracción
Uso económico
Ahorra tiempo y dinero
Si se usa regularmente, se recupera el aspecto original. Evita la acumulación de suciedad adicional.
Sin AOX ni silicona
Pulverice las llantas para limpiarlas por completo y de forma uniforme. Sobre todo con la suciedad persistente o en superficies irregulares, el efecto de limpieza se puede incrementar con el cepillo o esponja manuales de Würth. No supere el tiempo de aplicación de 30 segundos. Con llantas de aluminio sin pintar, compruebe exhaustivamente la compatibilidad de los materiales en un área invisible.
Para la limpieza suave de llantas de aleación ligera
Solo se debe utilizar en llantas de aleación ligera. No utilice el producto en llantas calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. No pulverice sobre la pintura del vehículo, cromo, aluminio muy pulido, plástico u otras superficies.
https://www.wurth.es/limpiador-de-llantas-aluminio-500-ml0890102LIMPIADOR-LLANTAS-ALUMINIO-500MLLIMPIADOR-LLANTAS-ALUMINIO-500ML<br>Limpiador de llantas de aluminio<br>Limpiador ácido especial para llantas de aleación ligera<br><p class="level1">Contiene ácido fosfórico</p><P>Elimina incluso los depósitos de polvo de freno más persistentes, así como las salpicaduras de alquitrán y otros elementos contaminantes de difícil extracción</P><P></P><p class="level1">Uso económico</p><ul><li>Ahorra tiempo y dinero</li><li>Si se usa regularmente, se recupera el aspecto original. Evita la acumulación de suciedad adicional.</li></ul><P></P><p class="level1">Sin AOX ni silicona</p><br><P>Pulverice las llantas para limpiarlas por completo y de forma uniforme. Sobre todo con la suciedad persistente o en superficies irregulares, el efecto de limpieza se puede incrementar con el cepillo o esponja manuales de Würth. No supere el tiempo de aplicación de 30 segundos. Con llantas de aluminio sin pintar, compruebe exhaustivamente la compatibilidad de los materiales en un área invisible.</P><br><P>Para la limpieza suave de llantas de aleación ligera</P><br><P>Solo se debe utilizar en llantas de aleación ligera. No utilice el producto en llantas calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. No pulverice sobre la pintura del vehículo, cromo, aluminio muy pulido, plástico u otras superficies.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1452273.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1452273.jpg0891350102/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Limpieza de vehículos, exterior/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Limpieza de vehículos, exterior/Limpiador de ruedas1708112542000