Power Clean para diésel

Ref.: 5861900052
Ver todas las versiones
LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL 200ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL 200ML
Power Clean para diésel
Cánula de aplicación integrada con vehículos sin tapón de combustible.
  • Aumenta el índice de cetano ayudando en los arranques en frío
  • Elimina de forma activa el hollín y las cenizas de las válvulas, las boquillas de inyección y los depósitos de la cámara de combustión
  • Limpia el sistema de combustible al completo
  • Aditivo de limpieza para el tratamiento de problemas
  • Tecnología CLEAN UP

Añadir directamente al depósito. Un frasco de 200 ml tratará hasta 50 l de combustible. Para limpiar el motor a fondo, use un frasco cada vez en cuatro repostajes consecutivos.


Compatible con diésel de todo tipo.

Olor/fragancia

Gasolina
Más Información

Punto intermitente mínimo

65 °C
Más Información

Base química

Hidrocarburos
Más Información

Contenido

200 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

163 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.82 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

167.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,82 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, si
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5861900052

Ficha Técnica

538480180.pdf

Hoja de datos de seguridad

05066148.PDF
Scroll to top