Limpiador de evaporador para sistemas HVAC

Ref.: 0893764206
Ver todas las versiones
LIMPIADOR-A/A-EVAPORADOR-500ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-A/A-EVAPORADOR-500ML
Limpiador de evaporador para sistemas HVAC
Limpiador de bobina de evaporador en sistemas HVAC&R
  • Elimina la suciedad, el aceite, la grasa, el polen y otros contaminantes de la bobina del evaporador para aumentar la eficiencia del sistema.
  • El producto es adecuado para su uso en unidades de aire acondicionado y sistemas HVAC.
  • El limpiador tiene una fórmula de autoenjuague: la bobina se limpia con la espuma y el material emulsionado se aclara completamente por la condensación.

Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación. Elimine cualquier contaminación grave. Agite bien el bote y pulverice el limpiador sobre la bobina a una distancia de aproximadamente 30 cm. Deje que el limpiador actúe durante unos minutos. Repita el proceso de aplicación en caso de contaminación grave o extremadamente resistente.


Sistemas HVAC&R


Espere un tiempo prudencial para que la bobina se seque antes de volver a poner en marcha la unidad de aire acondicionado.

Base química

Agua
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento protegida de las heladas y sin exposi
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

447.55 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.98 g/ml
Más Información

Hidrosoluble

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

580.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,98 g/ml / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / área de almacenamiento protegida de las heladas y s
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893764206

Ficha Técnica

59954368.pdf

Hoja de datos de seguridad

05419285.PDF
Scroll to top