Limpiador de tubo de drenaje del aire acondicionado

Ref.: 0893764207
Ver todas las versiones
LIMPIADOR-A/A-DESATASCADOR-250ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-A/A-DESATASCADOR-250ML
Limpiador de tubo de drenaje del aire acondicionado
Limpiador para tubos de drenaje en unidades de aire acondicionado

El producto elimina los depósitos de agua, el moho y los residuos de las líneas de drenaje y evita las obstrucciones causadas por el desprendimiento y la eliminación de restos y moho en los sistemas HVAC&R. El limpiador de la línea de drenaje del aire acondicionado no es corrosivo y es seguro para tubos de drenaje, bombas y recipientes. El producto está listo para su uso.


Apague la unidad de aire acondicionado. Vierta todo el líquido en el recipiente de drenaje, el tubo de drenaje o la entrada de la bomba de condensado. Deje que actúe durante 20 minutos y vuelva a encender la unidad de aire acondicionado. Repita el procedimiento cada 3 meses para obtener los mejores resultados y mantener limpios el recipiente, el tubo y la bomba de condensado.


Sistemas HVAC&R


Antes de utilizar la unidad de aire acondicionado, el tubo de drenaje debe limpiarse si está completamente obstruido o bloqueado.

Base química

Agua
Más Información

Contenido

237 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento protegida de las heladas y sin exposi
Más Información

Condiciones de densidad

a 25°C
Más Información

Color

IncoloroTransparente
Más Información

Peso del contenido

251.71 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

8.33 g/cm³
Más Información

Hidrosoluble

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

272.160 g
Más Información

Densidad/condiciones

8,33 g/cm³ / a 25°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / área de almacenamiento protegida de las heladas y s
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893764207

Ficha Técnica

59954370.pdf

Hoja de datos de seguridad

04922407.PDF
Scroll to top