Limpiacristales ECOLINE

Ref.: 089022002
Ver todas las versiones
LIMPIADOR CRISTALES ECO, 5L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR CRISTALES ECO, 5L
Limpiacristales ECOLINE
Para una limpieza a fondo que no deja marcas

Producto respetuoso con el medio ambiente

  • Reducción y prevención de riesgos para las personas y el medio ambiente gracias a la reducción de los residuos de envases y al aumento de la biodegradabilidad
  • La distinción de la Etiqueta Ecológica Europea garantiza la máxima calidad del producto y su compatibilidad medioambiental

No daña los materiales

Gracias a sus ingredientes naturales y su pH neutro

Efectivo

Elimina por completo las huellas dactilares, el polvo, la suciedad de la carretera, las manchas de nicotina y los residuos de cera de los túneles de lavado.

Nuestros productos con Etiqueta Ecológica Europea de la UE preservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La Etiqueta Ecológica Europea de la UE certifica el uso de recursos sostenibles y fija disposiciones bien definidas para procesos respetuosos con el medio ambiente durante toda la producción.


Aplique el limpiacristales ECOLINE y deje que haga efecto durante unos minutos. A continuación, límpielo con un paño seco que no suelte pelusa.


Adecuado para la limpieza manual de ventanas, espejos, cristales y parabrisas.


No utilice el producto en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol.


Producto no destinado a limpiar zonas más grandes.

Biodegradable

Sí
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

34 °C
Más Información

Base química

Agente tensioactivo acuoso
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Verde
Más Información

Peso del contenido

4910 g
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.982 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

8
Más Información

Código del sistema armonizado

34021900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Densidad/condiciones

0,982 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

8 / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089022002

Ficha Técnica

32405842.pdf

Hoja de datos de seguridad

05166706.PDF
Scroll to top