Agente liberador de betún

Ref.: 0890260100
Ver todas las versiones

LIMPIADOR BAJOS VEHICULO, 25L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR BAJOS VEHICULO, 25L
Agente liberador de betún
Tratamiento preventivo

Producto antiadhesivo y lubricante para equipos para de producción, transporte y aplicación de alquitrán, asfalto y superficies de carreteras.

Formulado a partir de materias primas biodegradables de origen vegetal

  • Alternativa a los aceites minerales y derivados petroquímicos
  • Cuidadoso con pinturas, policarbonato y caucho

Sin solventes, componentes orgánicos volátiles ni CMR

Punto de inflamación alto de +184°C

  • Producto clasificado como no inflamable

Utilice un pulverizador para aplicar una capa delgada de producto a las superficies que proteger. No lo utilice cerca de asfalto recién colocado.
Para equipos de producción, transporte y aplicación de alquitrán, asfalto y superficies de carreteras.

Contenido

25 l
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

22.325 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.893 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.200 kg
Más Información

Catálogo General

0890260100

Ficha Técnica

641067678.pdf

Hoja de datos de seguridad

04961713.PDF
Scroll to top