Decapante antigrafiti

Ref.: 0893138003
Ver todas las versiones
DECAPANTE-ANTIGRAFFITI-4L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DECAPANTE-ANTIGRAFFITI-4L
Decapante antigrafiti
Gel limpiador de pinturas y grafitis

Características

  • Decapante indicado para ablandar y remover pinturas grasas, sintéticas y revocos plásticos con grosores de hasta 2 mm sobre superficies de piedra no porosa, madera, hiero y metal.
  • Elimina pinturas, grafitiis, rotulación convencional, ceras, grasas, etc.
  • Nueva generación, adaptada a la legislación vigente.
  • Deja un soporte limpio para recibir cualquier tipo de pintura.

Ventajas

  • Fácil aplicación, sin salpicaduras ni goteos.
  • Se adapta a todo tipo de superficie.
  • No ataca el soporte de la superficies tratada.

Beneficios

Simplifica los procesos de ejecución, mantenimiento y limpieza.


El producto se presenta listo al uso.


Utilizar brocha o rodillo saturando la superficie en profundidad con Decapante Antigrafiti.


Dejar que actue durante 15-20 minutos.


Se elimina la pintura reblandecida de manera mecánica, con el uso de una espátula o con agua a presión.


Limpiar los residuos con agua en abundancia o disolvente universal.


Sobre soportes porosos o monumentos de piedra manchadas con aerosol, eliminar las manchas frotando con cepillo de púas o con agua a presión con especial cuidado en los poros más profundos.


No dejar secar el gel Decapante Antigrafiti sobre el soporte.


Sobre pinturas bicomponentes muy duras y vitrificadas, realizar una prueba previa.


En productos con mucha resistencia a su eliminación puede precisar una segunda aplicación de producto.


No aplicar en condiciones climatológicas adversas de lluvia o temperaturas superiores a +40ºC.


En amplias superficies, limpiar el resto de las mismas con


Decapante Antigraffiti para unificar su aspecto final.

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893138003

Ficha Técnica

32405795.pdf

Hoja de datos de seguridad

05260867.PDF
Scroll to top