Limpiador Agrícola

Ref.: 0893035520
Ver todas las versiones

LIMPIADOR AGRICOLA, 20 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR AGRICOLA, 20 L
Limpiador Agrícola
Limpiador de base ácida para suciedad mineral en equipos y vehículos agrícolas.
  • Elimina la suciedad mineral (cobre, residuos de azufre), corrosión, cal, cemento, así como restos de grasa y suciedad.
  • Restaura el brillo en superficies de aluminio y acero inoxidable.

Mezcle con agua limpia. Utilice siempre mascarilla, gafas y guantes. Pulverice la superficie que se vaya a tratar, deje actuar el limpiador entre 10 y 30 minutos y aclárela con abundante agua a presión. No deje que se seque la zona afectada del producto. Repita el procedimiento si la contaminación es grave. En superficies verticales, aplique de abajo a arriba para evitar manchas.


Para limpiar el exterior del equipo agrícola y de la maquinaria, nebulizadores, pulverizadores, cubas, boquillas y filtros.


En función del grado de suciedad, aplique sin diluir o con un máximo de dilución del 5 %. (1:20). El limpiador debe mezclarse dentro del agua y no al contrario.

Relación de mezcla

1:1 - 01:20
Más Información

Sin disolventes

No
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Concentrado en ácido base
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes
Más Información

Color

Amarillo claro
Más Información

Peso del contenido

20600 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Valor de pH

<1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21450.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, si
Más Información

Catálogo General

0893035520

Ficha Técnica

32405854.pdf

Hoja de datos de seguridad

05018911.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top