Limitador de fuerza para línea de vida ABS

Ref.: 0838904372
Ver todas las versiones
LIMITADOR DE FUERZA (SY-FL)10KN

Descripción

LIMITADOR DE FUERZA (SY-FL)10KN
Limitador de fuerza para línea de vida ABS
10 kN

La última encarnación del limitador de fuerza para línea de vida ABS mide 380 mm entre ojales y limita las fuerzas aplicadas a un máximo de 10 kN. El nuevo diseño, más largo, permite que las fuerzas que se producen en una caída se absorban de forma mucho más eficaz al tiempo que se indica que se ha producido una caída: torcedura de la carcasa de goma.


Se fija en los extremos inicial y final de un sistema de línea de vida móvil entre el punto de amarre y el equipo de seguridad del extremo.


Para sistemas de línea de vida móvil ABS SYS I-IV

Material

SST/PLA/RBR
Más Información

Longitud

20 cm
Más Información

Color

Gris plataNegro
Más Información

Carga de fractura de tensión

10 kN
Más Información

Peso

1.5 kg
Más Información

Diámetro

0 mm
Más Información

Estándar EN

795-B
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 kg
Más Información

Normas

EN 795-B
Más Información
Scroll to top