LIJA ABRASIVA NET PERFECT P400 D150 Disco abrasivo NET PERFECT Disco abrasivo de red para un alto arranque de material para el lijado de cartón yeso, maderas duras y blandas, barniz, masillas, plásticos y metales no ferrosos.
Trabajo limpio
La estructura abierta del disco abrasivo de red permite que el polvo de lijado se evacue por completo y en toda la zona de trabajo.
Capacidad de ajuste no determinada por los orificios
Se adapta a cualquier plato de soporte de gancho y bucle
Mayor volumen de arranque de material, así como una vida útil considerablemente más larga en comparación con los discos abrasivos perforados convencionales
Estructura de red
Reparación de automóviles, construcción en seco y pintura, mecanizado de madera, metalurgia, rectificado fino de plásticos, construcción de barcos, etc.
Para proteger el plato de soporte, se recomienda usar un plato de contacto de espuma.
https://www.wurth.es/lija-net-perfect-p4005506393040LIJA ABRASIVA NET PERFECT P400 D150LIJA ABRASIVA NET PERFECT P400 D150<br>Disco abrasivo NET PERFECT<br>Disco abrasivo de red para un alto arranque de material para el lijado de cartón yeso, maderas duras y blandas, barniz, masillas, plásticos y metales no ferrosos.<br><p class="level1">Trabajo limpio</p><P>La estructura abierta del disco abrasivo de red permite que el polvo de lijado se evacue por completo y en toda la zona de trabajo.</P><p class="level1">Capacidad de ajuste no determinada por los orificios</p><P>Se adapta a cualquier plato de soporte de gancho y bucle</P><P></P><p class="level1">Mayor volumen de arranque de material, así como una vida útil considerablemente más larga en comparación con los discos abrasivos perforados convencionales</p><P>Estructura de red</P><br><P>Reparación de automóviles, construcción en seco y pintura, mecanizado de madera, metalurgia, rectificado fino de plásticos, construcción de barcos, etc.</P><br><P>Para proteger el plato de soporte, se recomienda usar un plato de contacto de espuma.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4716362.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4716362.jpg0586393001058666115005866621500586663150/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Discos abrasivos/flores/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Discos abrasivos/flores/Disco abrasivo de malla/red1708113165000