Lija diamante 3 pasos húmedo y seco

Ref.: 0668100032
Ver todas las versiones
LIJA-DIAMANTE-HUMEDO-SECO-PASO2-100MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJA-DIAMANTE-HUMEDO-SECO-PASO2-100MM
Lija diamante 3 pasos húmedo y seco
Lija de diamante húmedo y seco para el pulido y abrillantado de superficies, cantos y biseles

Características

  • Lija compuesta por resina y diamante.
  • Excelente refrigeración gracias a su sistema multicanal.
  • Repartición homogénea del diamante para un pulido y abrillantado de calidad.
  • Identificación del número de paso por el color y el número que aparece en la lija.
  • Revoluciones máximas de trabajado 4.000 r.p.m, máquina recomendada amoladora.
  • Este producto no contiene sustancias prohibidas según reglamento CE 1907/2006.

Ventajas

  • Sistema de pulido en tres pasos, reduce pasos innecesarios ahorrando coste en material y tiempo.
  • Pulido y abrillantado tanto en húmedo como en mojado.

Beneficios

  • Alto rendimiento.
  • Ahorro de material y tiempo.

Material

Diamante
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

4000 U/min(rpm)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

4000
Más Información

Tipo de disco de pulir

Paso 2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0668100032

Ficha Técnica

556009184.pdf
Scroll to top