Discos abrasivos diamantados

Ref.: 0668200010
Ver todas las versiones
DISCO DIAM. 3 PASOS SECO G150
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DIAM. 3 PASOS SECO G150
Discos abrasivos diamantados
3 pasos
Discos abrasivos diamantados para lijar y pulir en 3 pasos. Adecuado para granito, mármol y piedra artificial.

Características

  • En dos versiones: seco y con agua
  • Fabricado con resina diamantada de alta calidad
  • Velocidad máxima de trabajo: 4000 r.p.m.

Ventajas

  • Lije y pula en 3 pasos en lugar de 7 con los discos de lijado de diamante convencionales
  • Menos stock de discos de lijado para el mismo trabajo
  • Mayor simplicidad de trabajo
  • Acabado de calidad

Material

Diamante
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Orificio de perforación

18 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0668200010

Ficha Técnica

32405571.pdf
Scroll to top