Discos abrasivos diamantados

Ref.: 0668204010
Ver todas las versiones
DISCO DIAM. 3 PASOS HUMEDO G150
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DIAM. 3 PASOS HUMEDO G150
Discos abrasivos diamantados
3 pasos
Discos abrasivos diamantados para lijar y pulir en 3 pasos. Adecuado para granito, mármol y piedra artificial.

Características

  • En dos versiones: seco y con agua
  • Fabricado con resina diamantada de alta calidad
  • Velocidad máxima de trabajo: 4000 r.p.m.

Ventajas

  • Lije y pula en 3 pasos en lugar de 7 con los discos de lijado de diamante convencionales
  • Menos stock de discos de lijado para el mismo trabajo
  • Mayor simplicidad de trabajo
  • Acabado de calidad

Material

Diamante
Más Información

Color

Pardo oscuro
Más Información

Orificio de perforación

18 mm
Más Información

Grosor

2.4 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0668204010

Ficha Técnica

32405571.pdf
Scroll to top