https://www.wurth.es/lija-barniz-alto-rendimiento-p-280-50m0582015280LIJA BARNIZ ALTO REND. P-280 50MLIJA BARNIZ ALTO REND. P-280 50M<br>Papel abrasivo para barnices<br>Alto rendimiento<br><p class="level1">Composición</p><ul><li>Soporte: papel de semilátex.</li><li>Abrasivo: corindón.</li><li>Aglomerante: resina/resina con una segunda capa de estereato de calcio.</li></ul><P></P><p class="level1">Características generales</p><ul><li>Grano muy abrasivo y constante de excelente acabado que evita la formación del caracolillo.</li><li>Superficie del abrasivo uniforme y sin irregularidades.</li><li>Óptimo acabado y excasa generación de calor en la zona lijada (efecto anticalorífico).</li></ul><br><P><B>Almacenamiento</B></P><br/><P>Conservar en un lugar seco a temperatura de +18° C a +22° C con una humedad relativa entre el 45 % y el 65 %.</P><br/><P>Proteger de la exposición directa al sol.</P><br/><P>No depositar el abrasivo en el suelo.</P><br><P>Para barnices, nitros, poliuretánicos, acrílicos y poliéster.</P><br/><P>Para superficies planas, curvas y zonas de difícil acceso.</P><br/><P>Utilización a mano y a máquina.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119310215.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119310215.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Material enrollado/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Material enrollado/Rollo de papel de lija, seco2024-02-16T19:52:44+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!