Papel abrasivo para barnices

Ref.: 0582015220
Ver todas las versiones
LIJA-BARNIZ-ALTO-REND-P220-115MMX50M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJA-BARNIZ-ALTO-REND-P220-115MMX50M
Papel abrasivo para barnices
Alto rendimiento

Composición

  • Soporte: papel de semilátex.
  • Abrasivo: corindón.
  • Aglomerante: resina/resina con una segunda capa de estereato de calcio.

Características generales

  • Grano muy abrasivo y constante de excelente acabado que evita la formación del caracolillo.
  • Superficie del abrasivo uniforme y sin irregularidades.
  • Óptimo acabado y excasa generación de calor en la zona lijada (efecto anticalorífico).

Almacenamiento


Conservar en un lugar seco a temperatura de +18° C a +22° C con una humedad relativa entre el 45 % y el 65 %.


Proteger de la exposición directa al sol.


No depositar el abrasivo en el suelo.


Para barnices, nitros, poliuretánicos, acrílicos y poliéster.


Para superficies planas, curvas y zonas de difícil acceso.


Utilización a mano y a máquina.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0582015220

Ficha Técnica

32405607.pdf
Scroll to top